アルマックス
アルマックスの カラーコーン・区画用品
アルマックスの ゲート
アルミ キャスター・クロスゲート AXGシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80377546
品番
AXG-2045
参考基準価格(税別)
¥304,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
2133×4500
質量(kg)
79
車輪
2・2・2・2
フック
単管受け:6個付き
収納幅(mm)
扉:565
入数
スパン:5、パネル:5
表面処理(カラー)
アルマイト
注意
※パネルは付いておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,800
/
税込
¥
8,580
沖縄地方
数量1につき
¥
21,900
/
税込
¥
24,090
離島
数量1につき
¥
21,900
/
税込
¥
24,090