アルマックス
アルマックスの カラーコーン・区画用品
アルマックスの ゲート
アルミ キャスター・クロスゲート CXG20シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80377564
品番
CXG-2030
参考基準価格(税別)
¥193,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
質量(kg)
44
車輪
2・2・2
フック
単管受け:3個付き
収納幅(mm)
扉:410
寸法(高さH×幅W)(mm)
1940×3000
入数
パネル:2
表面処理(カラー)
アルマイト
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,700
/
税込
¥
6,270
沖縄地方
数量1につき
¥
12,700
/
税込
¥
13,970
離島
数量1につき
¥
12,700
/
税込
¥
13,970