アルミ キャスター・クロスゲート CXG20シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80377580 品番 CXG-2045
参考基準価格(税別)¥259,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
質量(kg)59 車輪2・2・2・2 フック単管受け:4個付き 収納幅(mm)扉:565 寸法(高さH×幅W)(mm)1940×4500 入数パネル:3 表面処理(カラー)アルマイト

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,800 / 税込 ¥8,580
沖縄地方数量1につき ¥21,900 / 税込 ¥24,090
離島数量1につき ¥21,900 / 税込 ¥24,090

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする