アルミ製 吊り引き戸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80377634 品番HKT-1913A
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最軽量なアルミ製
お手入れ簡単
開閉スムーズ
パネル使用OK
ロック機能付き

質量(kg)14 アルマイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)195×130×5.1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,700 / 税込 ¥6,270
沖縄地方数量1につき ¥12,700 / 税込 ¥13,970
離島数量1につき ¥12,700 / 税込 ¥13,970

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする