アルマックス
アルマックスの カラーコーン・区画用品
アルマックスの ゲート
オレゲート 1100タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80377756
品番
OG-1122
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
固定柱不要
そのまま設置/撤去しやすい
連結で自在に区画が作れる
十字型対応脚部による転倒防止
質量(kg)
9.5
色
イエロー×グリーン
収納幅(mm)
468
本体寸法(m)
高さH×幅W×奥行D:1.1×2×2
注意
※専用収納カバー付き
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600