アルマックス
アルマックスの カラーコーン・区画用品
アルマックスの ゲート
オレゲート 900タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80377799
品番
OG-0922
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
固定柱不要
そのまま設置/撤去しやすい
連結で自在に区画が作れる
十字型対応脚部による転倒防止
質量(kg)
8.6
色
木目調ホワイト
収納幅(mm)
468
本体寸法(m)
高さH×幅W×奥行D:0.9×2×2
注意
※専用収納カバー付き
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380