本体
大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)の 懐中電灯・ライト
大橋産業(BAL)の キーホルダタイプライト
マルチライト HOKU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80379016
品番
1232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
暗所での作業、ウォーキングやペットのお散歩などの日常使用に便利な手のひらサイズの小型マルチライトです。
アウトドアでも大活躍!災害時の非常用ライトとしても。
色
ブラック
質量(g)
39
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
21×58×69
連続使用時間(時間)
強:約1.5、弱:約2.5 ※電池の状態や使用状況によって異なります。
使用電池
リチウムイオン電池 ※交換不可
光束(Lm)
強:約350(最大)、弱:約100
光色
昼光色:6000K、電球色:3000k、赤色
電球の種類
LED
注意
※光源に高輝度LEDを使用しています。光原(LED)を直視しないでください。