本体

マルチライト HOKU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80379025 品番 1233
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

暗所での作業、ウォーキングやペットのお散歩などの日常使用に便利な手のひらサイズの小型マルチライトです。
アウトドアでも大活躍!災害時の非常用ライトとしても。

オリーブグリーン 質量(g)39 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)21×58×69 連続使用時間(時間)強:約1.5、弱:約2.6 ※電池の状態や使用状況によって異なります。 使用電池リチウムイオン電池 ※交換不可 光束(Lm)強:約350(最大)、弱:約100 光色昼光色:6000K、電球色:3000k、赤色 電球の種類LED
注意
※光源に高輝度LEDを使用しています。光原(LED)を直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする