本体代表画像
大橋産業(BAL)
ブースターケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
全長(m)
3
3
3.5
5
電流(A)
50
50
80
100
120
200
電圧(V)
12
12
12/24
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
80379059
品番
1680
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブースターケーブル
モノタロウ
¥
899
¥
989
税込
材質
芯線:CCA
電流(A)
50
電圧(V)
12
全長(m)
3
適合車種
例:軽自動車~コンパクトカー
適合電線サイズ(sq)
3.77