1681 ブースターケーブル 大橋産業(BAL) 80379068

本体代表画像

1681 ブースターケーブル 大橋産業(BAL) 80379068
1681 ブースターケーブル 大橋産業(BAL) 80379068
1681 ブースターケーブル 大橋産業(BAL) 80379068

ブースターケーブル

商品レビューを投稿する
全長(m)3.5
電流(A)80
電圧(V)12
内容量1セット注文コード80379068品番1681
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウではこんなお得な商品も!
材質芯線:CCA電流(A)80電圧(V)12全長(m)3.5適合車種例:軽自動車~ワンボックス/SUV適合電線サイズ(sq)7.77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする