1682 ブースターケーブル 大橋産業(BAL) 80379077

本体代表画像

1682 ブースターケーブル 大橋産業(BAL) 80379077
1682 ブースターケーブル 大橋産業(BAL) 80379077
1682 ブースターケーブル 大橋産業(BAL) 80379077

ブースターケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(m)3.5
電流(A)100
電圧(V)12/24
内容量1セット注文コード80379077品番1682
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウではこんなお得な商品も!
材質芯線:CCA電流(A)100電圧(V)12/24全長(m)3.5適合車種例:軽自動車~2tトラック適合電線サイズ(sq)9.36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする