POP1
POP1の 店舗運営用品
POP1の 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
(POP1)ヨクシィミニ 先端H型パーツ付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80379120
品番
22816
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
商品見本の盗難防止用のパーツです。リール式で一番小さいタイプです。本体の裏面にテープ、ワイヤーの先端にテープ付H型パーツが付いています。
材質
本体:ABS、ワイヤー:コートタイプ、先端H型パーツ:PP
色
白
寸法(幅W×高さH)(mm)
先端H型パーツ:W25×H15mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:W35xH35xD10mm