POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップ用品
POP1の ポップ用備品
(POP1)eZフックハンガーセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80379129
品番
22815
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
クロスMD用フックが簡単に取り付け取り外しができます。
左右に10段のフックがついたパッケージハンガーがセットになっており、売り場ですぐに使えます。
仕様
ハンガー上部フック付き
材質
アーム:PC+アクリル ベース:PC+POM、ハンガー:PP
色
フック:透明 ハンガー:白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フック:W52×D88×H59mm(プライスケース:52mm×30mm)、ハンガー:W19×D17×H480mm
耐荷重(g)
フック耐荷重:500