画像準備中

(POP1)ヨクシィ2 先端H型パーツ付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80379156 品番21957
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

商品見本の盗難防止用のパーツです。ヨクシィ1よりも小さな力で戻ります。本体の裏面にテープ、ワイヤーの先端にテープ付H型パーツが付いています。

材質本体:ABS、ワイヤー:コートタイプ、先端H型パーツ:PP 寸法(幅W×高さH)(mm)先端H型パーツ:W25×H15mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:W46xH46xD10mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする