POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の カードクリップ
(POP1)クリップ&クリップ H
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
80379190
品番
22687
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
開口の大きい大型クリップです。
下クリップはスベリ止めが付きで、
片側が平により、丸パイプも挟めます!
仕様
上下クリップとも白いジョイントを起点に前後左右に動きます。上クリップ:滑り止め無し/下クリップ:滑り止め付き。下クリップはΦ12〜50までのパイプが挟めます。
材質
クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール
寸法(mm)
上クリップ開口:10mm、下クリップ開口:50mm
寸法(幅W×高さH)(mm)
W80mm×H120mm