POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップ用品
POP1の ポップ用備品
(POP1)ボードスタンドマグネットタイプ【黒】
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
80379199
品番
22579
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
黒を基調とした売り場や什器に!
トップボードをしっかり設置するクリップ付マグネットです。
トップボードの固定に最適です。
材質
マグネット:フェライト、本体:ABS樹脂、クリップ:アクリル
色
黒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
W54×H57mm×D43mm