POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の カードクリップ
(POP1)クリップ&クリップ I C5T-M2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
80379235
品番
22807
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
カード差し付きクリップです。
下クリップにはスベリ止めが付いていて、
グリップ力抜群!
大きめのカードの差し替えが簡単
仕様
カード差し、クリップとも白いジョイントを起点に前後左右に動きます。下クリップ滑り止め付き。
材質
クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール、カード差し:アクリル
寸法(mm)
クリップ開口:30mm
寸法(幅W×高さH)(mm)
W50mm×H91mm、カード差し:t0.1〜0.6の素材に対応