POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の カードクリップ
(POP1)クリップ&クリップL BK C5C6SS-2M2黒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
80379305
品番
21954
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
カード類からボード類まではさめる黒クリップ。暗闇では商品が浮き上がったように見えます。
仕様
上下クリップとも、ジョイントを起点に前後左右に動きます。下クリップのみ滑り止め付。
寸法(mm)
上クリップ開口:10mm、下クリップ開口:30mm
色
黒
寸法(幅W×高さH)(mm)
W80×H160mm