POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップ用品
POP1の ポップ用備品
(POP1)NソーラーLINEフラッシュ 3連 白
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5個)
注文コード
80379330
品番
21813
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ソーラーパネル付きの小型点滅式LEDです。
材質
基盤:グラスファイバー
幅(mm)
基盤:50
縦(mm)
パネル:17、基盤:28
横(mm)
パネル:74