POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップ用品
POP1の ポップ用備品
(POP1)NソーラーHANABI 1連 白
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5個)
注文コード
80379339
品番
21812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ソーラーパネル付の小型点滅式LEDです。 両面テープ付なので印刷物に穴を空けて貼りつけるだけで、簡単にアイキャッチ力の高いPOPを作成することができます。
材質
基盤:グラスファイバー
寸法(mm)
パネル:W74×17mm
色
白・赤・青
寸法(幅W×高さH)(mm)
基板:W29×H38mm