画像準備中

(POP1)クリップ&クリップ K C3C3-M1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード80379400 品番22805
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

狭いところに最適!
場所を選ばず使えます。
小さいサイズのPOPにおすすめです。

仕様上下クリップとも白いジョイントを起点に前後左右に動きます。上下クリップに滑り止めは付いておりません。 材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール 寸法(mm)上下クリップ開口:7mm 寸法(幅W×高さH)(mm)W10xH73mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする