画像準備中

(POP1)SGクリップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード80379454 品番21988
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

こぼれ止めやプライスレールに手軽にPOPを取り付けできるパーツです。

材質PVC(塩ビ) 長さ(mm)10 幅(mm)20 厚さ(mm)6、挟める厚さ:0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする