POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップ用品
POP1の ポップ用備品
(POP1)PMベース
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
注文コード
80379515
品番
21828
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
スチール素材に取り付けられるコンパクトなマグネットです。強力なネオジム磁石で大型ポスターも対応できます。
仕様
垂直磁力:約1
材質
PC
寸法(mm)
本体:Φ20×8mm マグネット:Φ10×6mm
色
透明