POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップ用品
POP1の ポップ用備品
(POP1)eZハンガー ポスターハンガー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80379524
品番
22671
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高い天井のPOP交換もワンタッチ
取り付け、取り外しにハンガーポールが必要です。
材質
PVC(塩ビ)、ABS、SUS
長さ(mm)
ハンガー:900
幅(mm)
ハンガー:23
耐荷重(kg)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さ(m)
天井:2〜3