POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップ用品
POP1の ポップ用備品
(POP1)マグサンドバー吸盤 60mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
注文コード
80379610
品番
21787
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
マグネットの力で挟み込み、POPの差し替えが簡単にできるホルダーです。吸盤タイプなので窓面等の取り付けに向いてます。
その他
60mmは吸盤1個 200mmは吸盤2個付
材質
バー本体:塩ビ/マグネット、吸盤:塩ビ 接続パーツ:塩ビ
長さ(mm)
60/200
寸法(mm)
バー本体:高さ20mm 厚さ8mm、吸盤:40Φ 吸盤含めた高さ:50mm
色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応