節水シャワーヘッド エコフルプラス ウルトラファインバブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80380136 品番PK-BF-SH1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ウルトラファインバブルで毛穴までスッキリ綺麗
35%の節水性能で家計をサポート
3種類の吐水
【ミスト】ウルトラファインバブルでやさしく皮脂汚れを洗い流す
【マッサージ】強力水流で心地よいマッサージ感が得られます
【エコフルスプレー】節水性能と大粒シャワーの浴び心地を両立

用途シャワーの節水、洗浄能力UPに。リクシル LIXIL イナックス INAX シャワーヘッド ウルトラファインバブル 風呂 お風呂 バスルーム バスグッズ 節水 アダプター 節水シャワー ミストシャワー 多機能シャワーヘッド ミスト マッサージ 強力水流 質量(g)500 同梱部品ストレーナー、KVK用シャワーアダプター、MYM用シャワーアダプター、Oリングゴム 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.6×7.6×24.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする