※製品画像

エス・ワン・エス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(300g) 注文コード 80380267 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,182
販売価格(税別)
4,798

自然に近い高分子コラーゲンを使用。30有余年の販売実績を誇るロングセラーブランドの定番商品です。

用途
1日に添付スプーン1〜2杯(約10〜20g)を目安に、お湯、お茶、コーヒー、紅茶、味噌汁、スープ他、温かい飲み物に溶いてお召し上がりください。
その他、毎日のお料理にご利用ください。
原材料豚皮コラーゲン(ゼラチンを含む)(国内製造)、ぶどう糖、難消化性デキストリン、フラクトオリゴ糖、無臭ニンニクエキス 栄養成分(10gあたり)エネルギー:34.4kcal、たんぱく質:5.1g、脂質:0g、炭水化物:3.9g、糖質:3.0g、食物繊維:0.9g、食塩相当量:0.003g、コラーゲン:5,000mg、オリゴ糖:0.35g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする