※製品画像
ピーエス
ピーエスの 食品
ピーエスの 健康食品
ピーエスの 栄養補助食品
エス・ワン・エス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(70g)
注文コード
80380276
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,402
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
自然に近い高分子コラーゲンを使用。30有余年の販売実績を誇るロングセラーブランドの定番商品です。
用途
1日に添付スプーン1〜2杯(約10〜20g)を目安に、お湯、お茶、コーヒー、紅茶、味噌汁、スープ他、温かい飲み物に溶いてお召し上がりください。
その他、毎日のお料理にご利用ください。
内容量(g)
5×14包
原材料
豚皮コラーゲン(ゼラチンを含む)(国内製造)、ぶどう糖、難消化性デキストリン、フラクトオリゴ糖、無臭ニンニクエキス
栄養成分
(10gあたり)エネルギー:34.4kcal、たんぱく質:5.1g、脂質:0g、炭水化物:3.9g、糖質:3.0g、食物繊維:0.9g、食塩相当量:0.003g、コラーゲン:5,000mg、オリゴ糖:0.35g