※製品画像
ピーエス
ピーエスの 食品
ピーエスの 健康食品
ピーエスの 栄養補助食品
エス・ワン・エス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(60本)
注文コード
80380285
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,102
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
そのままで美味しく飲めるコラーゲンです。
1本にコラーゲン1,000mgの他、ビタミンC、濃縮タイプの無臭ニンニクエキス等、重要な成分がたっぷりと含まれています。
原材料
豚皮コラーゲン(ゼラチンを含む)(国内製造)、ぶどう糖(国内製造)、難消化性デキストリン、デキストリン、ビートオリゴ糖、無臭ニンニクエキス、レモン粉末/ビタミンC、香料、酒石酸、クエン酸、フマル酸Na、リンゴ酸、ビタミンB6、ナイアシン、パントテン酸Ca
栄養成分
エネルギー:9.1kcal、たんぱく質:1.0g、脂質:0g、炭水化物:1.3g、食塩相当量:0.002g、ビタミンC: 77.0mg、コラーゲン:1,000mg