商品単品
JEJアステージ
JEJアステージの 物品棚/収納用品
JEJアステージの ツールボックス/ツールバッグ
JEJアステージの 樹脂製(プラスチック)
SPVツールボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
80380380
品番
245
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
【バンパーグレード樹脂】を使用した工具箱です。 衝撃吸収して割れにくく、耐寒性にも優れています。 フタには簡易的な測定に便利なガイド各種が刻印がされています。
用途
倉庫内やガレージで実用的かつカッコよく整理保管することが出来ます。
質量(kg)
1.3
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
トレー未使用時:379×174×167
外寸法・幅(mm)
425
外寸法・高さ(mm)
205
外寸法・奥行(mm)
235
収納可能質量(kg)
最大:10