曜日別特売
REMO-2W2 Nature Remo mini 2 ネイチャー 80380407

REMO-2W2 Nature Remo mini 2 ネイチャー 80380407
REMO-2W2 Nature Remo mini 2 ネイチャー 80380407
REMO-2W2 Nature Remo mini 2 ネイチャー 80380407
REMO-2W2 Nature Remo mini 2 ネイチャー 80380407
REMO-2W2 Nature Remo mini 2 ネイチャー 80380407
REMO-2W2 Nature Remo mini 2 ネイチャー 80380407
REMO-2W2 Nature Remo mini 2 ネイチャー 80380407

Nature Remo mini 2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード80380407品番REMO-2W2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

温度センサーを搭載したスマートリモコン。室温に敏感なお子様やペットがいる方におすすめなスタンダードモデル。

付属品
本体(壁掛け用の穴あり)、USBケーブル
(Micro USB Type-B / 1.5m)、取扱説明書
仕様オートメーション:GPS、曜日・時間、温度適合家電:エアコン、テレビ、照明等の赤外線リモコン付き家電寸法(mm)58×58×16質量(g)23センサー温度通信方式無線LAN IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz) ※2.4GHzのみ対応、赤外線、Bluetooth Low EnergyOSiOS 13.6以降、Android 5.0以降赤外線ライト赤外線強度(目安):30畳程度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする