排水管掃除機 フレキシロッダーコンパクトFRC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 パイプ径(Φmm)清掃能力:25〜50、38〜65 注文コード80380486 品番
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品はパイプ径・直径・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトだけど超優秀!
据え置き型で安定し、排水管清掃に最適。
操作性が高くしっかりとつまりを解消します。
フレキシロッダーシリーズ最小・最軽量。
持ち運び楽々で気軽にワイヤー清掃。
天井の点検口など狭い場所にも楽々入るので、ドレン清掃などが手元で行えます。

仕様付属ワイヤ:なし 材質本体・・・スチール 幅(mm)285 高さ(mm)310 奥行(mm)480 パイプ径(Φmm)清掃能力:25〜50、38〜65 動力手動 清掃能力距離(m)最大10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする