カンツール
カンツールの 水道・空調配管用工具
カンツールの 配水管掃除用品
排水管掃除機用交換先端ツール ドロップ・ヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80380547
品番
ー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤーの連結、修理に使用する専用金具です。
用途
排水管清掃に。
材質
鉄
長さ(mm)
16
ヘッド径(Φmm)
16
適合ワイヤ径(Φmm)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません