エアリージャケットTOUGHベスト(ファン・バッテリー別売り)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80381220 品番F2JP0190144XL-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

ファンにより取り込んだ空気が首の前後、腕から抜けるパターン設計
空気が良く通るのに膨らみにくいスタイリッシュな設計
ファスナーポケット
脇ゴムシャーリング
再帰反射プリントカラー/ブルー(全カラー共通)
ミズノデオドラントテープ
バッテリー収納ポケット内側2ヶ所あり。
作業内容により、バッテリー収納位置の変更が可能。
エアリージャケットには、株式会社サンエス製のファン・バッテリーを取り付けることができます。
画像はファンを装着した時のイメージです。ファン・バッテリーは別売りになりますので、ご希望の方は別途ご購入願います。

14:ドレスネイビー サイズ4XL-8 組成本体:ポリエステル100%、バインダー部:ポリエステル96%、ポリウレタン4% サイズレンジS、M、L、XL、2XL、3XL-8、4XL-8
注意
※溶接等の火花が飛ぶ場所などでは使用厳禁
※(例)溶接・たき火・ストーブ・鋳造現場など
※エアリージャケットにはサンエス社製の専用ファン・バッテリーを必ずご使用ください。
※指定品以外を使用して発生した事故、故障については責任を負いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする