J-53 ズバッと コーティング1 窓ガラス用 PROSTAFF(プロスタッフ) 80381448 J-53 ズバッと コーティング1 窓ガラス用 PROSTAFF(プロスタッフ) 80381448 J-53 ズバッと コーティング1 窓ガラス用 PROSTAFF(プロスタッフ) 80381448

ズバッと コーティング1 窓ガラス用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(7枚) 注文コード80381448 品番J-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

窓ガラスの洗浄&防汚コーティングが、これ1枚でできるマイクロファイバー100%のウェットクロスです。 ご家庭の窓ガラス(内・外)に付着した水アカ・手アカ・汚れ・ホコリを超極細繊維でしっかり吸着。同時にコーティング膜を形成して水はじき&保護効果を与えます。汚れの固着を防止し、次回のお掃除もラクになります。 厚手の生地で、4分の1に折ると使いやすい手のひらサイズ。気になった時にサッと使える便利なウェットクロスです。
内窓ガラスの結露による水だれを防止する効果も発揮します。

用途窓ガラス・窓サッシや家具のガラス部分、ベランダの手すりなど 質量(g)71 タイプウェット 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230 ×135 ×9 シートサイズ(mm)約200×300 商品タイプ本体

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする