J-52 ズバッと コーティング1 水まわり用 PROSTAFF(プロスタッフ) 80381457 J-52 ズバッと コーティング1 水まわり用 PROSTAFF(プロスタッフ) 80381457 J-52 ズバッと コーティング1 水まわり用 PROSTAFF(プロスタッフ) 80381457

ズバッと コーティング1 水まわり用

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(7枚) 注文コード80381457 品番J-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

ご家庭の水まわりの洗浄&防汚コーティングが、これ1枚でできるお手軽ウェットクロスです。 キッチンのシンクや洗面台に付着した汚れ・水アカをしっかりと拭き取り、同時に表面にコーティング膜を形成。水がサッと流れる撥水&保護効果で、水アカ・ヌメリ・カビが付着しにくくなり、さらにはピカッと輝くツヤ出し効果を与えます。次回のお掃除もラクになりキレイが長続きします。 厚手の生地で、4分の1に折ると使いやすい手のひらサイズ。気になった時にサッと使える便利なウェットクロスです。

用途
シンク・洗面台・浴室・トイレなどおうちの水まわり
蛇口や排水部など
質量(g)62 タイプウェット 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230 ×135 ×12 シートサイズ(mm)約200×300 商品タイプ本体

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-12
用途:
トイレのコーティング
自動車・二輪車・自転車関連業

とても良い使い勝手が良くコーティングもスムーズで乾燥もすぐ出来ました。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする