マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 舶用電源/バッテリー
パワーリレー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80385219
品番
PR24-500
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
船舶・自動車・その他用途に
直流電源専用タイプ(24V)
ベークライト樹脂製
簡易防水仕様
電源端子:ステンレス製6mmボルト圧着ターミナル接続式
リレー端子:銅製8mmボルト圧着ターミナル接続式
寸法(mm)
56(縦)×80(横)×86(高さ)
取付
本体:2ヶ所
質量(g)
230
電流(A)
瞬間:500、連続:200
電圧(V)
DC24
温度範囲(℃)
-30〜80
接点材質
AgSnO
2
(銀酸化錫)
コイル抵抗(Ω)
9(16w)