マリンテック
マリンテックの ホースバンド
マリンテックの ネジ式
ホースバンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80385228
品番
HBS-27
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
船舶・航空関係・研究用へ
バンド部・ボルト部ともにオールステンレス316L製
304ステンレスに比べ、耐食性がさらに高くサビにくい!(海水などで最もサビにくい)
大量仕入れによるコストダウン品
材質
ステンレス(SUS316L)
最小径(Φmm)
14
最大径(Φmm)
27
バンド幅(mm)
12
バンド厚さ(mm)
0.6