マリンテック
マリンテックの ホースバンド
マリンテックの ネジ式
ホースバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80385264
品番
HBS-51
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
船舶・航空関係・研究用へ
バンド部・ボルト部ともにオールステンレス316L製
304ステンレスに比べ、耐食性がさらに高くサビにくい!(海水などで最もサビにくい)
大量仕入れによるコストダウン品
材質
ステンレス(SUS316L)
最小径(Φmm)
27
最大径(Φmm)
51
バンド幅(mm)
12
バンド厚さ(mm)
0.6