CRL-Y 黄 LED回転灯 マリンテック 80385386 CRL-Y 黄 LED回転灯 マリンテック 80385386

LED回転灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80385386 品番CRL-Y 黄
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,000

本体は黒色アルマイト処理アルミ製
(高出力仕様のため放熱対策)
レンズはポリカーボネート製
高輝度LED素子1W×32個(32W)
完全防水仕様の本格的回転灯
防水等級IP67
黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用
光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可
閃光パターン11種類切替可能
※常時点灯パターン・旋回パターン付き
3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→CRL-YC)
オプションの切替スイッチによりパターンを変更可能(準備中)
発光色は黄色
12V/24V兼用電源
1年保証
2025年モデル

黄色(アンバー) 質量(g)645 切替方式黄色線(パターン切替線)を赤線(プラス線)に接触 規格ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1 電圧(V)DC11-36 光源オスラム社製 寸法(Φ×mm)111×123 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) ケーブル長(cm)50 防水性IP67 発光パターン11種類 発光方式黄色LED+黄色カバー

商品説明動画

発光パターン
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80385386 CRL-Y 黄 62569687 CRL-Y LED回転灯 黄色 マリンテック LED回転灯 黄色 マリンテック 1式 14,980 税込16,478 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする