付属品ステンレス製取付ネジセット
寸法(mm)102×31
色黄色+白色
質量(g)50
切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触
規格ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1
電圧(V)DC10-30
光源黄色6W×4個、白色0.2W×32個
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)、白色(上下サイドマーカー)
指向角(°)180
ケーブル長(cm)30
防水性IP67
発光パターン11〜17フラッシュパターン
発光方式黄色LED+透明カバー