曜日別特売
EL-DA0/0(2014WM) AHN 小径ダウンライト 埋込穴Φ75 白色コーン 遮光15° 三菱電機 80385560

 

EL-DA0/0(2014WM) AHN 小径ダウンライト 埋込穴Φ75 白色コーン 遮光15° 三菱電機 80385560
EL-DA0/0(2014WM) AHN 小径ダウンライト 埋込穴Φ75 白色コーン 遮光15° 三菱電機 80385560

小径ダウンライト 埋込穴Φ75 白色コーン 遮光15°

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台光色白色定格光束(Lm)1910注文コード80385560品番EL-DA0/0(2014WM) AHN
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト
固定出力形
電源一体形
空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ
エントランスなど空間全体を明るく演出

仕様光束維持率:85%質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)(※200V時)16定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)119.3材質(枠)反射板:プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)入数1台光色白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)1910反射板枠白色コーン、遮光15°
注意
※断熱施工では使用できません。

※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組み合わせはできませんのでご注意願います。

※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする