EL-DA2/0(1014WM) AHN 小径ダウンライト 埋込穴Φ85 白色コーン 遮光15° 三菱電機 80385657

 

EL-DA2/0(1014WM) AHN 小径ダウンライト 埋込穴Φ85 白色コーン 遮光15° 三菱電機 80385657
EL-DA2/0(1014WM) AHN 小径ダウンライト 埋込穴Φ85 白色コーン 遮光15° 三菱電機 80385657

小径ダウンライト 埋込穴Φ85 白色コーン 遮光15°

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台光色白色定格光束(Lm)1010注文コード80385657品番EL-DA2/0(1014WM) AHN
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ85 白色コーンタイプの小口径ダウンライト
固定出力形
電源一体形
空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ
エントランスなど空間全体を明るく演出

仕様光束維持率:85%質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)(※200V時)7.5定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)134.6材質(枠)反射板:プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)入数1台光色白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85定格光束(Lm)1010反射板枠白色コーン、遮光15°
注意
※断熱施工では使用できません。

※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組み合わせはできませんのでご注意願います。

※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする