曜日別特売
EL-LH-BK42200C LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 器具本体 三菱電機 80386890

※画像はイメージです。

EL-LH-BK42200C LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 器具本体 三菱電機 80386890
EL-LH-BK42200C LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 器具本体 三菱電機 80386890
EL-LH-BK42200C LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 器具本体 三菱電機 80386890

LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 器具本体

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送90日以内出荷とは
内容量1台注文コード80386890品番EL-LH-BK42200C
参考基準価格(税別)¥64,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具

適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具幅(mm)220質量(kg)2.9取付埋込形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)出力非常時LED:一般出力埋め込み寸法(mm)220×1235入数1台
注意
※ライトユニットは別売りです。

※必ず適合のライトユニットと組み合わせてご使用ください。

※断熱施工では使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする