商品画像

nagamochikun1P ながもちくん鮮度保持パック3枚 服部 80392325 nagamochikun1P ながもちくん鮮度保持パック3枚 服部 80392325 nagamochikun1P ながもちくん鮮度保持パック3枚 服部 80392325 nagamochikun1P ながもちくん鮮度保持パック3枚 服部 80392325 nagamochikun1P ながもちくん鮮度保持パック3枚 服部 80392325

ながもちくん鮮度保持パック3枚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3枚) 注文コード80392325 品番nagamochikun1P
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1.ホタテ貝殻由来の抗菌成分を配合した袋です。抗菌効果で菌の増殖を抑制、野菜・果物の包装などに使用することで、食品ロスの削減に役立ちます。
2.廃棄物として処理されるホタテ貝殻を活用し、廃棄物の削減に貢献しています。
3.食品衛生法に基づいて定められた「食品・添加物の規格基準」に適合しています。

用途
野菜・果物は清潔な状態を確認してから袋に封入してください。(雑菌が多量に入りますと効果を十分発揮できません)
袋の口は折り曲げる、または留め具などで閉じてお使いください。開口部が完全に空いておりますと乾燥の原因となります。
材質ポリプロピレン(カルフレッシュOPPフィルム) 寸法(mm)袋:230×340 色(袋)半透明 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-30
注意
※この袋は幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届かないところに保管してください。
※火のそばに置かないでください。
※電子レンジやオーブンなど加熱機器には使用しないでください。
※本製品は青果物用の袋です。多量の水やカレーなどの液状のものは液漏れしますので入れないで下さい。
※突起物は袋が破れる原因となりますので入れないでください。
※袋の製法上、底部分の圧着部に力を入れますと裂けやすくなっております。重量物を入れますと破れる原因となりますのでご注意ください。また青果物を入れる際はゆっくりお入れください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
全国数量400以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量400以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする