T-041 ニトリル手袋 70μ(粉なし) アルフォーインターナショナル 80392490 T-041 ニトリル手袋 70μ(粉なし) アルフォーインターナショナル 80392490 T-041 ニトリル手袋 70μ(粉なし) アルフォーインターナショナル 80392490 T-041 ニトリル手袋 70μ(粉なし) アルフォーインターナショナル 80392490 T-041 ニトリル手袋 70μ(粉なし) アルフォーインターナショナル 80392490 T-041 ニトリル手袋 70μ(粉なし) アルフォーインターナショナル 80392490

ニトリル手袋 70μ(粉なし)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 寸法(mm)手周囲:95±5 注文コード80392490 品番T-041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

食品衛生法適合品。手にピッタリ指先フィットで作業性抜群です。左右兼用、使い捨てタイプ。

用途食品加工作業、掃除用、介護用の使い捨て手袋として 材質ニトリルゴム 長さ(mm)中指長:82±5 厚さ(mm)0.07 寸法(mm)手周囲:95±5 全長(mm)235±5 ブルー 入数(枚)100
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※熱いものには触れないでください。
※火や熱源のそばに放置しないでください。
※直射日光の当たるところ、高温多湿になる場所には保管しないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする