アルフォーインターナショナル
アルフォーインターナショナルの 使いきり手袋
アルフォーインターナショナルの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル手袋 80μ(粉なし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
寸法(mm)
手周囲:85±5
注文コード
80392508
品番
T-036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
食品衛生法適合品。手にピッタリ指先フィットで作業性抜群です。左右兼用、使い捨てタイプ。
用途
食品加工作業、掃除用、介護用の使い捨て手袋として
材質
ニトリルゴム
長さ(mm)
中指長:79±5
厚さ(mm)
0.08
寸法(mm)
手周囲:85±5
全長(mm)
235±5
色
ブルー
入数(枚)
100
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※熱いものには触れないでください。
※火や熱源のそばに放置しないでください。
※直射日光の当たるところ、高温多湿になる場所には保管しないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。