アルフォーインターナショナル
アルフォーインターナショナルの 使いきり手袋
アルフォーインターナショナルの 塩化ビニール ディスポ手袋
ビニール手袋(粉なし)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
80392560
品番
T-004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
園芸・掃除・介護用、左右兼用使い捨てビニール手袋です。適度に伸びて破れにくいです。
用途
園芸・掃除・介護時の使い捨て手袋として
材質
ポリ塩化ビニール
長さ(mm)
中指長:85±5
厚さ(mm)
0.06
寸法(mm)
手周囲:110±5
全長(mm)
235±5
色
ナチュラル
入数(枚)
100
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※熱いものには触れないでください。・火や熱源のそばに放置しないでください。
※直射日光の当たるところ、高温多湿になる場所には保管しないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※食品関係、調理には使用しないでください。