YHBC-X10H(120)/TPG+DV-X116H/TPG LIXILサティスX リトイレタイプ INAX(LIXIL) 80394319

YHBC-X10H(120)/TPG+DV-X116H/TPG LIXILサティスX リトイレタイプ INAX(LIXIL) 80394319
YHBC-X10H(120)/TPG+DV-X116H/TPG LIXILサティスX リトイレタイプ INAX(LIXIL) 80394319
YHBC-X10H(120)/TPG+DV-X116H/TPG LIXILサティスX リトイレタイプ INAX(LIXIL) 80394319
YHBC-X10H(120)/TPG+DV-X116H/TPG LIXILサティスX リトイレタイプ INAX(LIXIL) 80394319
YHBC-X10H(120)/TPG+DV-X116H/TPG LIXILサティスX リトイレタイプ INAX(LIXIL) 80394319
YHBC-X10H(120)/TPG+DV-X116H/TPG LIXILサティスX リトイレタイプ INAX(LIXIL) 80394319
YHBC-X10H(120)/TPG+DV-X116H/TPG LIXILサティスX リトイレタイプ INAX(LIXIL) 80394319

LIXILサティスX リトイレタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は色・機能・排水方式など96種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ノーブルトープ
機能
(便器)防露タイプ、アクアセラミック、ヒーター付き、木ネジ同梱(機能部)スローダウン便座、脱臭、温風乾燥、フルオート便座、除菌機能、フルオート便器洗浄、ほのかライト、お掃除リフトアップ、キレイ便座
排水方式
リトイレ(排水芯120mm)
注文コード
80394319
品番
YHBC-X10H(120)/TPG+DV-X116H/TPG
参考基準価格(税別)¥672,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
¥499,800

トイレがお掃除してくれる「スゴ技洗浄」。トイレの未来が、形になりました。人と暮らしにゆとりを生むサティスXタイプ。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】

色
ノーブルトープ
排水方式
リトイレ(排水芯120mm)
対象地域
寒冷地・ヒーター付便器・水抜併用方式
動作方式
湯沸かし方式:瞬間式
機能
(便器)防露タイプ、アクアセラミック、ヒーター付き、木ネジ同梱(機能部)スローダウン便座、脱臭、温風乾燥、フルオート便座、除菌機能、フルオート便器洗浄、ほのかライト、お掃除リフトアップ、キレイ便座
洗浄方式
パワードライブ式
関連資料:(2.69MB) (1.73MB)取扱説明書:(4.51MB)
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥7,220/税込¥7,942
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする