アルファーミラージュ
アルファーミラージュの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
アルファーミラージュの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
アルファーミラージュの ノギス
AMC デジタルノギス (100mm)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80394486
品番
AMDC-100α
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
付属品
ケース、テスト用電池
寸法(mm)
180
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
145
測定範囲(mm)
0.01〜100
電源
CR2032ボタン電池
器差
0.03mm